text.skipToContent text.skipToNavigation

Aktion Schlagschraubereinsatz DO63825032

Artikelnummer DO63825032ACT
Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 32
Länge (m) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Ja

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 32
Länge (m) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Ja
Mit Gelenk Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 22
Für Schlagschraubendreher Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Action
Gewicht pro Stück (g) 441
Warennummer
Type Impact Socket

Artikelnummern

Artikelnummer DO63825032ACT
EAN 8717981117369
UBB 500618885122
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr DO63825032
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.