text.skipToContent text.skipToNavigation

A320-B8 CL2/A194-8 3/8X25 (1)

Artikelnummer 22531096025
Klasse Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material Rostfreistahl
Oberfläche Blank
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Spezifikationen

Klasse Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material Rostfreistahl
Oberfläche Blank
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Normen

ASTM A320/A194

Artikelnummern

Artikelnummer 22531096025
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.