Gewindestangen & Stiftschrauben
Gewindestangen mit Muttern
LOCA_22531
22531254158
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
A320-B8 CL2/A194-8 1X160 (6.1/4)
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
22531254158
Klasse
Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material
Rostfreistahl
Oberfläche
Blank
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Verwandte Produkte
Spezifikationen
Klasse
Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material
Rostfreistahl
Oberfläche
Blank
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASTM
A320/A194
Artikelnummern
Artikelnummer
22531254158