text.skipToContent text.skipToNavigation

A193-B8T CL.2/A194-8T 7/8X125(5)

Artikelnummer PIMPM222125
Klasse Gr.B8T Cl.2 - Gr.8T
Material Rostfreistahl
Oberfläche Blank
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Spezifikationen

Klasse Gr.B8T Cl.2 - Gr.8T
Material Rostfreistahl
Oberfläche Blank
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Normen

ASTM A193/A194

Artikelnummern

Artikelnummer PIMPM222125
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.