text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Schleifpapier Rolle 618 115 mm x 50m Körnung 180 für Farbe/Metall SiC


3M™ Papierrolle 618 ist ein mineralisches Siliziumkarbid-Schleifmittel auf einer flexiblen Unterlage mit einer Free-Cut Anti-Loading-Beschichtung. Unsere Papierrollen sorgen für einen scharfen, aggressiven Schnitt und ein feines Finish.3M™ Papierrolle 618 sorgt für einen scharfen, aggressiven Schnitt und ein feines Finish. Unsere 618er Rollen verfügen über eine flexible und anpassungsfähige wasserabweisende Unterlage sowie eine Free-Cut Anti-Loading-Beschichtung.

Artikelnummer 046603M
Breite 115
Typ Rolle
Länge (m) 50000
Material des Trägers Papier
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Verpackt pro 2
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Breite 115
Typ Rolle
Länge (m) 50000
Material des Trägers Papier
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Farbe Ja
Partikel-Typ Siliziumkarbid
Granulierung nach CAMI 180
Vliesstoff-Feinheit Feinheit fein
Marke 3M
Gewicht pro Stück (g) 2406.5
Warennummer

Beschreibung

3M™ Papierrolle 618 ist ein mineralisches Siliziumkarbid-Schleifmittel auf einer flexiblen Unterlage mit einer Free-Cut Anti-Loading-Beschichtung. Unsere Papierrollen sorgen für einen scharfen, aggressiven Schnitt und ein feines Finish.3M™ Papierrolle 618 sorgt für einen scharfen, aggressiven Schnitt und ein feines Finish. Unsere 618er Rollen verfügen über eine flexible und anpassungsfähige wasserabweisende Unterlage sowie eine Free-Cut Anti-Loading-Beschichtung.

Artikelnummern

Artikelnummer 046603M
EAN 5010027121683
UBB 500614549763
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 04660
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.