text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Radial-Borstenbürste 152 x 12,7 x 25,4mm

Artikelnummer 332173M
Durchmesser 152.4
Typ Andere
Material des Trägers Vlies
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja

Spezifikationen

Durchmesser 152.4
Typ Andere
Material des Trägers Vlies
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Farbe Ja
Partikel-Typ Corundum
Streuung Open
Oxxa Eco line 3M
Gewicht pro Stück (g) 1224.6
Warennummer 96035000
Type Radial Bristle Brush Disc

Beschreibung

Die Scotch-Brite™ Radialbürste verwendet unsere eigene Mischung aus 3M™ Ceramic Abrasive Grain mit Aluminiumoxid und geformten, flexiblen, aber festen Borsten, die mehr Oberflächenkontakt als Drahtbürsten bieten. Verwenden Sie die Scotch-Brite™ Radialbürste, um Farbe, Flecken, Klebstoffe, Schweißnähte, Rost, schwere Oxide und Oberflächenverunreinigungen von verschiedenen Metallen zu entfernen. Die Bürsten verwenden unsere eigene Mischung aus 3M™ Keramik-Schleifkörnern mit Aluminiumoxid und geformten, flexiblen, aber festen Borsten, die mehr Oberflächenkontakt als Drahtbürsten bieten. Wir haben sie so konzipiert, dass sie länger halten als Draht und andere Schleifscheiben. Das Schleifmittel bleibt während der gesamten Lebensdauer des Produkts konstant, und sie eignen sich für eine Vielzahl von Metallen, einschließlich Aluminium, Messing, Bronze, Kohlenstoffstahl, Gusseisen, Edelstahl und mehr.Ceramic Abrasive Grain ist ein keramisches Mineral, das in einem 3M-Verfahren hergestellt wird, um die Zähigkeit und Härte des Korns zu erhöhen. Scotch-Brite Borstenscheiben verwenden Aluminiumoxid, das mit keramischem Schleifkorn gemischt ist, und das Ergebnis ist eines der härtesten und langlebigsten Mineralien auf dem Markt. Es ist ideal für das Abtragen von schwerem Material. Keramische Schleifmittel sind so konzipiert, dass sie schnell schneiden und intensiven Hitze- und Stressanwendungen standhalten. Keramisches Schleifkorn übertrifft Aluminiumoxid-Schleifmittel in Bezug auf Schnittleistung und Haltbarkeit. Es kann für das industrielle Schleifen und Finishing verwendet werden. Scotch-Brite Industrieschleifmittel sind einzigartige Produkte zur Oberflächenbehandlung, bei denen Schleifmittel in nicht gewebte Nylon- oder Synthetikfasern eingearbeitet sind. Durch die Kombination von Schleifmitteln und Fasern entsteht ein Schleifsystem, das über die gesamte Lebensdauer des Produkts gleichbleibende Ergebnisse liefert. Das offenmaschige Material läuft kühl und ist belastungsbeständig, so dass die Schleifmineralien mit hoher Leistung schneiden, da die Fasern nicht verstopfen.

Artikelnummern

Artikelnummer 332173M
UBB 500614729290
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 33217
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.