text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fiberscheibe CS 561 Durchmesser 115 mm Körnung 36 für Holz-/Metallkorund


Artikelnummer S0401.000.036
Anwendung Schleifen
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 13200
Durchmesser 115
Typ Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm) 115
Körnung 36
Geeignet für Kunststoff Ja
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Anwendung Schleifen
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 13200
Durchmesser 115
Typ Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm) 115
Körnung 36
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Partikel-Typ Corundum
Granulierung nach CAMI 36
Lochmuster Sternförmiges Loch
Oxxa Eco line Klingspor
Gewicht pro Stück (g) 26
Warennummer 68053000
Model CS 561
Type Fiber Disc

Artikelnummern

Artikelnummer S0401.000.036
EAN 4014855012695
UBB 240216010340
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 10980
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.