text.skipToContent text.skipToNavigation

10X100T


Funktionsweise - Der SXS ist geeignet für die Durchsteckmontage. - Mit dem Einschrauben der CO-NA-Schraube spreizt der SXS in vier Richtungen auf und verankert dadurch im Baustoff. - Bei Rissbildung spreizen die Konen der Schraube aktiv nach und verstärken so die Spreizwirkung und die Haltekraft des Dübels. - Zur Befestigung von Holzkonstruktionen sind Senkkopfschrauben zu empfehlen bei Metallkonstruktionen Dübel mit breitem Hülsenrand und angeformter Unterlegscheibe an der Schraube, welche zusätzlich über eine integrierte Innensechskant-Aufnahme verfügt.

Artikelnummer 19605FIS
Länge
Marke Fischer
ETA-approval Yes
Gewicht pro Stück (g) 40.173
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge 110 mm
Marke Fischer
ETA-approval Yes
Gewicht pro Stück (g) 40.173
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Beschreibung

Funktionsweise - Der SXS ist geeignet für die Durchsteckmontage. - Mit dem Einschrauben der CO-NA-Schraube spreizt der SXS in vier Richtungen auf und verankert dadurch im Baustoff. - Bei Rissbildung spreizen die Konen der Schraube aktiv nach und verstärken so die Spreizwirkung und die Haltekraft des Dübels. - Zur Befestigung von Holzkonstruktionen sind Senkkopfschrauben zu empfehlen bei Metallkonstruktionen Dübel mit breitem Hülsenrand und angeformter Unterlegscheibe an der Schraube, welche zusätzlich über eine integrierte Innensechskant-Aufnahme verfügt.

Artikelnummern

Artikelnummer 19605FIS
EAN 4006209196052
UBB 500616717285
UNSPSC 31162400
Hersteller Artikel Nr 19605
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.