text.skipToContent text.skipToNavigation

Überwurfmuttern Rostfreistahl A1 M6X10X15


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Material Rostfreistahl
Material technisch A1
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 2.7
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Durchmesser M6
Länge 15 mm
Oxxa Eco line Fabory
Material Rostfreistahl
Material technisch A1
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 2.7
Warennummer 7318163990

Afmetingen

d-D M6
d2 7.5
dk 10
k 1.5
L (mm) 15
L1 9
n 1.6
P 1

Artikelnummers

Artikelnummer 51212.060.015
EAN 8717077010819
UBB 500634487457
UNSPSC 31161517

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.