text.skipToContent text.skipToNavigation

Kopfschraube Zylinderkopf Schlitz UNC ASME b18.6.3 ASME B18.6.3 Rostfreistahl A2 (AISI 304/18-8) #6-32X7/8

Spezifikationen

Durchmesser NO.6
Länge 7/8 Inch
Antriebsart Schlitz
Kopfform Fillister head
Material Rostfreistahl
Material technisch ASTM F837 304
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Unie Gewinde grob
Threads per inch 32
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Maße

O (max.) 0.132
A (max.) 0.226
H (max.) 0.096
J (max.) 0.048
T (max.) 0.06

Normen

ASME B18.6.3

Artikelnummern

Artikelnummer U51341.013.0087
EAN 8717077791534
UBB 500625053136
UNSPSC 31161504

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.