text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera Series 7400 Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, pistol handle, 7463 x 4.0-8.8 Nm


Objednací číslo 9K306676
Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 150
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 4 - 8.8
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 150
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 4 - 8.8
Korekční proměnná konzistentní Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ano
Se stupnicí Ano
Značka Wera

Čísla materiálu

Objednací číslo 9K306676
EAN 4013288188199
UBB 500731053681
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05074728010
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.