Nože
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Nože
8U961534
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
Wera Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy, TX 9 x 157 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8U961534
L (mm)
Šroubový systém
Torx
Celková délka (mm)
157
Velikost (TX)
9
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
L (mm)
157
Šroubový systém
Torx
Celková délka (mm)
157
Velikost (TX)
9
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
Jiný
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
9
Oboustranný
Ne
Typ křížové hlavy
Jiný
Značka
Wera
HS kód
Zobrazit
Type
Interchangeable Torx Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8U961534
EAN
4013288228765
UBB
500731700323
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
05006533001