text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera Kraftform Kompakt 96 VK 6,3, 6.3 x 89 mm


Sklolaminátový klíč na skříňové rozvaděče. Čepel pro držadlo Kraftform Kompakt / výměnný systém pro bleskurychlou výměnu čepelí bez použití speciálního nářadí. Vnitřní čtyřhran.

Objednací číslo 7U886009
Velikost bitu (mm)
Design Čtyřhran
Šroubový systém Vnitřní čtverec
Celková délka (mm) 89
Izolační ochrana 1000 V Ano
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 6.3
Design Čtyřhran
Šroubový systém Vnitřní čtverec
Celková délka (mm) 89
Izolační ochrana 1000 V Ano
Značka Wera
HS kód
Model 96 VK

Popis

Sklolaminátový klíč na skříňové rozvaděče. Čepel pro držadlo Kraftform Kompakt / výměnný systém pro bleskurychlou výměnu čepelí bez použití speciálního nářadí. Vnitřní čtyřhran.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7U886009
EAN 4013288105349
UBB 500643548430
UNSPSC 27112836
Výrobní číslo položky 05003460001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.