text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt 20 s taškou, 7 dílný


Kompaktní nářadí Wera umožňuje současné použití obou způsobů šroubování "ručně" nebo "strojově". Systém rukojetí a výměnných čepelí v kompaktním provedení s různými špičkami čepele na minimální ploše zajišťuje uživateli mobilitu a flexibilitu. Vhodné pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173) a připojení řady Wera 1 a 4. Se spojovacím dílem, bajonetem, technologie Rapidaptor. Rukojeť Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní pro zvlášť ergonomické šroubování. Integrovaný zásobník k uskladnění bitů. Tato sada tak nahrazuje 6dílnou sadu šroubováků a redukuje potřebné vybavení na minimum. Bajonetová čepel zapuštěná do rukojeti s rychloupínací hlavou umožňuje rychlé ovládání rukou i v úzkých místech, jestliže je čepel zajetá. Jednoduchým stisknutím aretačního pouzdra může čepel vyjet. Bajonetový držák lze nyní použít jako plnohodnotný šroubovák. Bajonetovou čepel lze sejmout a použít jako adaptér ke stroji nebo je možné s ní najet zpět do výchozí pozice. S praktickou brašnou s popruhem.

Objednací číslo 81618.051.021
Balení Bag
Délka (mm) 25
Rychle vyměnitelná hlava Ano
Počet bitů PH (křížová hlava) 2
Počet bitů PZ (křížová hlava) 2
Baleno po 1

Specifikace

Balení Bag
Délka (mm) 25
Rychle vyměnitelná hlava Ano
Počet bitů PH (křížová hlava) 2
Počet bitů PZ (křížová hlava) 2
Počet bitů Torx 0
Počet bitů drážka 2
Počet bitů celkem 6
S magnetickým držákem Ano
Počet bitů šestihranná hlavice 0
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
S ráčnou na bity Ne
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
S rukojetí Ano
Značka Wera
Váha kusu (g) 255.4
HS kód
Model Kraftform Kompakt 20
Type Bit Set

Popis

Kompaktní nářadí Wera umožňuje současné použití obou způsobů šroubování "ručně" nebo "strojově". Systém rukojetí a výměnných čepelí v kompaktním provedení s různými špičkami čepele na minimální ploše zajišťuje uživateli mobilitu a flexibilitu. Vhodné pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173) a připojení řady Wera 1 a 4. Se spojovacím dílem, bajonetem, technologie Rapidaptor. Rukojeť Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní pro zvlášť ergonomické šroubování. Integrovaný zásobník k uskladnění bitů. Tato sada tak nahrazuje 6dílnou sadu šroubováků a redukuje potřebné vybavení na minimum. Bajonetová čepel zapuštěná do rukojeti s rychloupínací hlavou umožňuje rychlé ovládání rukou i v úzkých místech, jestliže je čepel zajetá. Jednoduchým stisknutím aretačního pouzdra může čepel vyjet. Bajonetový držák lze nyní použít jako plnohodnotný šroubovák. Bajonetovou čepel lze sejmout a použít jako adaptér ke stroji nebo je možné s ní najet zpět do výchozí pozice. S praktickou brašnou s popruhem.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81618.051.021
EAN 4013288098917
UBB 500505788199
UNSPSC 27112836
Výrobní číslo položky 05051021001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.