text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera Bit-Box 20 TX, TX 20 x 25 mm, 20 dílný


Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX® v praktickém boxu. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Objednací číslo 6Z266525
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 20
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Značka Wera
HS kód
Model 20PC BIT-BOX 20 H TX 20X25
Type Torx Screwdriver Bit Set

Popis

Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX® v praktickém boxu. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Z266525
EAN 4013288187994
UBB 500678971036
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05057770001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.