Bity
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bity
6K913477
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
Wera 869/4 Nástavce nástrčných klíčů, 10 x 50 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Nemagnetické provedení. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.
Plný popis
Objednací číslo
6K913477
Ochrana povrchu
Jiný
Šířka klíče (mm)
10
Délka (mm)
50
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Šířka klíče (mm)
10
Délka (mm)
50
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Magnetický
Ne
Rozměry (mm)
10
Dvojitá šestihranná vložka
Ne
Velikost připojení (mm)
6.3
Pro rázový šroubovák
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Wera
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Nemagnetické provedení. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.
Čísla materiálu
Objednací číslo
6K913477
EAN
4013288100993
UBB
500643492647
UNSPSC
31161507
Výrobní číslo položky
05060405001