text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 855/1 IMP DC PZ DIY Impaktor bity, PZ 2 x 25 mm, 10 dílný


Kvalitní bity na šrouby Pozidriv*. Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích. Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu. Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3. * Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

Objednací číslo 0D555510
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 2
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
HS kód
Model 851/1 IMP DC
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Popis

Kvalitní bity na šrouby Pozidriv*. Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích. Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu. Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3. * Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0D555510
EAN 4013288157676
UBB 500643402489
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05057621001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.