text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 3868/4 Bity s vnitřním čtyřhranem z nerezové oceli, # 1 x 89 mm


Kvalitní bity z nerezové oceli na šrouby s vnitřním čtyřhranem. Nerezové nářadí Wera se vyrábí z nerezové oceli, čímž se zabraňuje přenosu nevzhledné cizí rzi. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Objednací číslo 81579.071.097
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 89
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 1
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 89
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera

Popis

Kvalitní bity z nerezové oceli na šrouby s vnitřním čtyřhranem. Nerezové nářadí Wera se vyrábí z nerezové oceli, čímž se zabraňuje přenosu nevzhledné cizí rzi. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81579.071.097
EAN 4013288115591
UBB 500511639832
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05071097001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.