text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8794 A Prodloužení Zyklop "Wobble", 1/4", 1/4" x 56 mm


Prodloužení "Wobble" pro Wera Zyklop. S úhlem výkyvu 15° do všech směrů. Tím je zaručena rychlá a přesná práce ve skrytých a úzkých místech montáže.

Objednací číslo 81010.000.056
Délka (mm) 56
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Velikost připojení (mm) 6.3
Testováno VDE Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 56
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Velikost připojení (mm) 6.3
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 26
HS kód
Type Zyklop Wobble Extension

Popis

Prodloužení "Wobble" pro Wera Zyklop. S úhlem výkyvu 15° do všech směrů. Tím je zaručena rychlá a přesná práce ve skrytých a úzkých místech montáže.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81010.000.056
EAN 4013288121080
UBB 500511980053
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05003527001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.