text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 950 SPKL Zástrčný klíč Multicolour, metrický, BlackLaser, 1.5 x 90 mm


Kvalitní úhlový klíč Wera s komfortní bužírkou v odpovídající barvě. Díky tomu je nářadí rychle po ruce a ergonomická a příjemná rukojeť chrání ruce i při nízkých teplotách. Profil Hex Plus zajišťuje větší kontaktní plochy v hlavě šroubu. Tím se snižuje vrubový účinek na minimum, téměř je eliminováno zničení hlavy šroubu. Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

Objednací číslo 9Z321201
Šířka klíče (mm)
Celková délka (mm)
Design Háček
Izolace Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Šířka klíče (mm) 1.5
Celková délka (mm) 90
Design Háček
Izolace Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 90
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
S kulovou hlavou Ano
Délka krátkého ramene (mm) 14
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód
Model 950 SPKL

Popis

Kvalitní úhlový klíč Wera s komfortní bužírkou v odpovídající barvě. Díky tomu je nářadí rychle po ruce a ergonomická a příjemná rukojeť chrání ruce i při nízkých teplotách. Profil Hex Plus zajišťuje větší kontaktní plochy v hlavě šroubu. Tím se snižuje vrubový účinek na minimum, téměř je eliminováno zničení hlavy šroubu. Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9Z321201
EAN 4013288167842
UBB 500643309007
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 05022600001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.