text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 950 PKL Zástrčný klíč, palcový, BlackLaser, 3/16" x 160 mm


Kvalitní úhlový klíč na palcové šrouby s vnitřním šestihranem Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

Objednací číslo 9O803652
Celková délka (mm)
Design Háček
Izolace Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 160
Design Háček
Izolace Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 160
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
Šířka klíče (palce) 3/16 palce
S kulovou hlavou Ano
Délka krátkého ramene (mm) 25
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód
Model 950 PKL

Popis

Kvalitní úhlový klíč na palcové šrouby s vnitřním šestihranem Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9O803652
EAN 4013288018908
UBB 500643534802
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 05022076001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.