text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 950 PKL Zástrčný klíč, metrický, chromovaný, 1.5 x 90 mm


Kvalitní úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem. Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách. Pečlivé pochromování trupu zaručuje vysokou ochranu proti korozi. Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

Objednací číslo 9P691237
Celková délka (mm)
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 1.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 90
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 1.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 90
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
S kulovou hlavou Ano
Délka krátkého ramene (mm) 14
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód
Model 950 PKL

Popis

Kvalitní úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem. Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách. Pečlivé pochromování trupu zaručuje vysokou ochranu proti korozi. Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9P691237
EAN 4013288018779
UBB 500643528887
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 05022050001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.