text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL BM Zástrčný klíč, metrický, BlackLaser, 1.5 x 90 mm


Kvalitní úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem. Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

Objednací číslo 1O636728
Šířka klíče (mm)
Celková délka (mm)
Design Háček
Izolace Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka klíče (mm) 1.5
Celková délka (mm) 90
Design Háček
Izolace Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 90
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
S kulovou hlavou Ano
Délka krátkého ramene (mm) 14
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód
Model 950 PKL BM

Popis

Kvalitní úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem. Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1O636728
EAN 4013288094988
UBB 500643531006
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 05027101001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.