text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 879/4 Zakrucovací nářadí s vnitřním závitem, M 8 x 50 mm


Zakrucovací nářadí s vnitřním závitem na kombinované šrouby a závitové tyče. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Objednací číslo 8F608482
Délka (mm) 50
Velikost vloženého bitu (mm) 8
Velikost vložení stroje 1/4 palce
Značka Wera
HS kód
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 50
Velikost vloženého bitu (mm) 8
Velikost vložení stroje 1/4 palce
Značka Wera
HS kód
Model 879/4

Popis

Zakrucovací nářadí s vnitřním závitem na kombinované šrouby a závitové tyče. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8F608482
EAN 4013288035059
UBB 500643507428
UNSPSC 27112809
Výrobní číslo položky 05135903001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.