text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 868/4 BTZ Bity s vnitřním čtyřhranem, # 1 x 50 mm


Bity BiTorsion pro šrouby s vnitřním čtyřhranem s torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. S vhodným držákem nejlepší životnost. Odolné, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Objednací číslo 4T639420
Velikost bitu (mm)
Celková délka (mm) 50
Značka Wera
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 1
Celková délka (mm) 50
Značka Wera

Popis

Bity BiTorsion pro šrouby s vnitřním čtyřhranem s torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. S vhodným držákem nejlepší životnost. Odolné, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4T639420
EAN 4013288041272
UBB 500643485898
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05060147001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.