text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 868/1 V Bity s vnitřním čtyřhranem, # 1 x 25 mm


Kvalitní bity na šrouby s vnitřním čtyřhranem s přidržovací funkcí. Šrouby jsou přidržovány na nářadí přítlačnou silou vyplývající z tlaku na plochu mezi profilem bitu a profilem šroubu. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Objednací číslo 3Q206772
Velikost bitu (mm)
Celková délka (mm) 25
Značka Wera
HS kód
Model 868/1 V
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 1
Celková délka (mm) 25
Značka Wera
HS kód
Model 868/1 V

Popis

Kvalitní bity na šrouby s vnitřním čtyřhranem s přidržovací funkcí. Šrouby jsou přidržovány na nářadí přítlačnou silou vyplývající z tlaku na plochu mezi profilem bitu a profilem šroubu. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Q206772
EAN 4013288118202
UBB 500643484073
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05340245001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.