text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 867/9 C Bity TORX®, Halfmoon, TX 10 x 70 mm


Tvrdé bity na šrouby s vnitřním profilem TORX®. Připojovací rozměr: Halfmoon 4 mm pro přímé připojení ke stroji.

Objednací číslo 1T205343
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 70
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 10
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 70
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení Jiný
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 9
Oboustranný Ne
Značka Wera
HS kód
Model 867/9 C TORX

Popis

Tvrdé bity na šrouby s vnitřním profilem TORX®. Připojovací rozměr: Halfmoon 4 mm pro přímé připojení ke stroji.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1T205343
EAN 4013288037107
UBB 500643473670
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05332607001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.