text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 867/4 Z Bity TORX®, TX 7 x 70 mm


Vysoce kvalitní bity pro šrouby s vnitřním profilem TORX®. Odolné, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Objednací číslo 0N730602
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 70
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 7
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 70
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Značka Wera
HS kód
Model 867/4 Z TORX

Popis

Vysoce kvalitní bity pro šrouby s vnitřním profilem TORX®. Odolné, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0N730602
EAN 4013288128423
UBB 500643457269
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05345047001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.