text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Gedore Bit 685 6 S-010 6 mm 10 kusů


Pro ruční ovládání a použití v elektrickém a pneumatickém nářadí, podle DIN ISO 2351-3, s vnějším šestihranným pohonem podle DIN ISO 1173, speciální vanadová ocel, povrchová úprava gun-metal, 10 a 5 kusů Hodnotné balení

Objednací číslo G2415.060.001
Počet bitů PH (křížová hlava) 0
Počet bitů PZ (křížová hlava) 0
Počet bitů Torx 0
Počet bitů drážka 0
Počet bitů celkem 10
Baleno po 1

Specifikace

Počet bitů PH (křížová hlava) 0
Počet bitů PZ (křížová hlava) 0
Počet bitů Torx 0
Počet bitů drážka 0
Počet bitů celkem 10
S magnetickým držákem Ne
Počet bitů šestihranná hlavice 10
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
S ráčnou na bity Ne
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
S rukojetí Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 100
HS kód
Type Slotted Bit Set

Popis

Pro ruční ovládání a použití v elektrickém a pneumatickém nářadí, podle DIN ISO 2351-3, s vnějším šestihranným pohonem podle DIN ISO 1173, speciální vanadová ocel, povrchová úprava gun-metal, 10 a 5 kusů Hodnotné balení

Čísla materiálu

Objednací číslo G2415.060.001
EAN 4010886140116
UBB 203122615610
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 6539340
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.