text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 867/1 Z Bity TORX® Wedge, TX 20 x 25 mm


Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX®. Díky kónickému průběhu profilu dochází ke svěracímu efektu, šroub TORX® pak bezpečně drží na bitu. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Objednací číslo 8P376384
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 20
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Značka Wera
HS kód
Model 868/1 Z

Popis

Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX®. Díky kónickému průběhu profilu dochází ke svěracímu efektu, šroub TORX® pak bezpečně drží na bitu. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8P376384
EAN 4013288016041
UBB 500643436487
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05066460001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.