text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 855/4 PZ/S Bity PlusMinus, # 2 x 70 mm


Kvalitní bity s kombinací profilů drážka a Pozidriv* zejména pro použití u řadových svorkovnic, pojistkových skříní, spínačů, relé. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3. * Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

Objednací číslo 6A764879
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 70
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 2
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 70
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
HS kód
Model 855/4 PZ/S

Popis

Kvalitní bity s kombinací profilů drážka a Pozidriv* zejména pro použití u řadových svorkovnic, pojistkových skříní, spínačů, relé. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3. * Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6A764879
EAN 4013288102607
UBB 500643409252
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05059897001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.