text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 853/4 Bity Harpoon ACR®, PH 2 x 70 mm


Kvalitní bity se zúženým průměrem stopky na hluboko uložené šrouby. Zapuštění šroubů bez poškození povrchu. S hrubým žebrováním (Anti Cam-Out Ribs, ACR®) proti vyklouznutí ze šroubu. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Objednací číslo 9T244981
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 40
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 40
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 4
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
HS kód
Model 853/4 HARPOON ACR

Popis

Kvalitní bity se zúženým průměrem stopky na hluboko uložené šrouby. Zapuštění šroubů bez poškození povrchu. S hrubým žebrováním (Anti Cam-Out Ribs, ACR®) proti vyklouznutí ze šroubu. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9T244981
EAN 4013288105608
UBB 500643400400
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05160895001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.