text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 851/9 C J PH Bity, Halfmoon, PH 00 x 44 x 1.8 mm


Kvalitní bity s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm. Optimalizované pro japonské PH šrouby. Tvrdé provedení.

Objednací číslo 5U610068
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 44
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 0
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 44
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení Jiný
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 4
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
HS kód
Model 851/9 C

Popis

Kvalitní bity s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm. Optimalizované pro japonské PH šrouby. Tvrdé provedení.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5U610068
EAN 4013288112729
UBB 500643390676
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05135270001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.