text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 851/1 J Bity, PH 00 x 25 x 2 mm


Kvalitní bity na šrouby Phillips, optimalizované na asijské PH šrouby. Podobné šroubům Camera. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Objednací číslo 2N863114
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 0
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 4
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
HS kód
Model 851/1 J

Popis

Kvalitní bity na šrouby Phillips, optimalizované na asijské PH šrouby. Podobné šroubům Camera. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2N863114
EAN 4013288112569
UBB 500643374670
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05135040001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.