text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 842/1 Z Bity, 2.5 x 25 mm


Houževnaté bity Wera na šrouby s vnitřním šestihranem, pro univerzální použití. Díky kuličkovým profilům lze vychýlit nebo natočit osu nářadí vůči ose šroubu, takže se může šroubovat "za roh". Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Objednací číslo 81465.025.025
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Velikost připojení 1/4 palce
Značka Wera
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 2.5
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Velikost připojení 1/4 palce
Značka Wera
Váha kusu (g) 5
HS kód
Model 842/1 Z
Type Hex Screwdriver Bit

Popis

Houževnaté bity Wera na šrouby s vnitřním šestihranem, pro univerzální použití. Díky kuličkovým profilům lze vychýlit nebo natočit osu nářadí vůči ose šroubu, takže se může šroubovat "za roh". Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81465.025.025
EAN 4013288013156
UBB 240232960312
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05056350001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.