text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Z Bity, 4 x 152 mm


Houževnaté bity Wera na šrouby s vnitřním šestihranem pro univerzální použití. Hex-Plus nabízí větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Tím se snižuje vrubový efekt na minimum a destrukce hlavy šroubu je prakticky vyloučena. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Objednací číslo 7U422077
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 152
Velikost připojení 1/4 palce
Značka Wera
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 4
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 152
Velikost připojení 1/4 palce
Značka Wera

Popis

Houževnaté bity Wera na šrouby s vnitřním šestihranem pro univerzální použití. Hex-Plus nabízí větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Tím se snižuje vrubový efekt na minimum a destrukce hlavy šroubu je prakticky vyloučena. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7U422077
EAN 4013288122964
UBB 500643357683
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05059634001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.