text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 840/1 Z Bity, 3/8" x 25 mm


Odolné bity Wera pro šrouby s vnitřním šestihranem, pro univerzální použití. Hex-Plus nabízí větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Tím se snižuje vrubový efekt na minimum a destrukce hlavy šroubu je prakticky vyloučena. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Objednací číslo 6P329920
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
HS kód
Model 840/1 Z HEX-PLUS

Popis

Odolné bity Wera pro šrouby s vnitřním šestihranem, pro univerzální použití. Hex-Plus nabízí větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Tím se snižuje vrubový efekt na minimum a destrukce hlavy šroubu je prakticky vyloučena. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6P329920
EAN 4013288040848
UBB 500643349029
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05135068001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.