text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 813 R Ruční držák bitů s rychloupínací hlavou Rapidaptor, 1/4" x 90 mm


Vysoce kvalitní ruční držák bitů. Rychloupínací hlava Rapidaptor umožňuje bleskovou výměnu bitů bez použití pomocného nářadí. Silný permanentní magnet drží bity velmi pevně. Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zaručují přenos vysokých utahovacích momentů. Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

Objednací číslo 4S961967
Pružné Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ano
T-rukojeť Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Baleno po 1

Specifikace

Pružné Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ano
T-rukojeť Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Značka Wera
HS kód
Model 813 R ESD

Popis

Vysoce kvalitní ruční držák bitů. Rychloupínací hlava Rapidaptor umožňuje bleskovou výměnu bitů bez použití pomocného nářadí. Silný permanentní magnet drží bity velmi pevně. Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zaručují přenos vysokých utahovacích momentů. Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

Čísla materiálu

Objednací číslo 4S961967
EAN 4013288103123
UBB 500643540668
UNSPSC 27112809
Výrobní číslo položky 05051272001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.