text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 8000 A Ráčna Zyklop Speed s upínací částí 1/4", 1/4" x 152 mm


Ráčna Zyklop s připojovacím rozměrem 1/4". Díky jemnému ozubení se 72 zuby je možný malý zpětný úhel 5°. Hlava ráčny je otočná a díky posuvným tlačítkům po obou stranách ji lze zajistit v každé poloze. Bezproblémová práce s dostatkem místa pro ruce je možná i ve velmi úzkých nebo obtížně dostupných místech montáže. Definované upevnění při 0°, 15° a 90° doleva a doprava zaručuje bezpečnou práci bez sesmeknutí hlavy ráčny. V poloze 0° lze použít ráčnu s adaptérem a bitem jako běžný šroubovák. Konstrukce se setrvačnou hmoto zajišťuje urychlení procesu šroubování. Rotačně symetrická konstrukce rukojeti Kraftform a volnoběžné pouzdro podporují razantní otáčení. Díky speciálnímu tvaru rukojeti Kraftform, skvěle přizpůsobenému ruce, se předchází úrazům rukou, vzniku otlaků a mozolů. Tvrdé materiály, použité pro rukojeť zaručují rychlé přehmátnutí bez nebezpečí "přilepení" pokožky k rukojeti. Měkčí, "neklouzavé" zóny umožňují bezeztrátový přenos větších sil. Pro nástrčné hlavice s čtyřhranem 1/4" a spojovací díly 1/4" s připojovacím rozměrem pro čtyřhran, se zajišťovací kuličkou.

Objednací číslo 81002.000.152
Izolace Ano
Délka (mm) 152
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Jiný
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Délka (mm) 152
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Jiný
Velikost připojení 1/4 palce
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ano
Velikost připojení (mm) 6.3
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 5
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ano
Výsuvná rukojeť Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 368
HS kód
Type Reversible Ratchet

Popis

Ráčna Zyklop s připojovacím rozměrem 1/4". Díky jemnému ozubení se 72 zuby je možný malý zpětný úhel 5°. Hlava ráčny je otočná a díky posuvným tlačítkům po obou stranách ji lze zajistit v každé poloze. Bezproblémová práce s dostatkem místa pro ruce je možná i ve velmi úzkých nebo obtížně dostupných místech montáže. Definované upevnění při 0°, 15° a 90° doleva a doprava zaručuje bezpečnou práci bez sesmeknutí hlavy ráčny. V poloze 0° lze použít ráčnu s adaptérem a bitem jako běžný šroubovák. Konstrukce se setrvačnou hmoto zajišťuje urychlení procesu šroubování. Rotačně symetrická konstrukce rukojeti Kraftform a volnoběžné pouzdro podporují razantní otáčení. Díky speciálnímu tvaru rukojeti Kraftform, skvěle přizpůsobenému ruce, se předchází úrazům rukou, vzniku otlaků a mozolů. Tvrdé materiály, použité pro rukojeť zaručují rychlé přehmátnutí bez nebezpečí "přilepení" pokožky k rukojeti. Měkčí, "neklouzavé" zóny umožňují bezeztrátový přenos větších sil. Pro nástrčné hlavice s čtyřhranem 1/4" a spojovací díly 1/4" s připojovacím rozměrem pro čtyřhran, se zajišťovací kuličkou.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81002.000.152
EAN 4013288121868
UBB 500511971979
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 05003500001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.