text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 800/4 Z Bity, 0.6 x 3.5 x 70 mm


Houževnaté bity Wera na šrouby s plochou drážkou, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Objednací číslo 81431.006.003
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 70
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 3.5
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 70
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Váha kusu (g) 9.4
HS kód
Model 800/4 Z
Type Slotted Screwdriver Bit

Popis

Houževnaté bity Wera na šrouby s plochou drážkou, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81431.006.003
EAN 4013288011527
UBB 203125073445
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05059472001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.