text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 800/2 Z Bity, 1.6 x 10 x 41 mm


Houževnaté bity Wera na šrouby s plochou drážkou, pro univerzální použití. Šestihran 5/16", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 8.

Objednací číslo 81424.016.010
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 41
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 10
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 41
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 5/16 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Váha kusu (g) 19
HS kód
Model 800/2 Z
Type Slotted Screwdriver Bit

Popis

Houževnaté bity Wera na šrouby s plochou drážkou, pro univerzální použití. Šestihran 5/16", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 8.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81424.016.010
EAN 4013288011299
UBB 240232958928
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05057235001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.