text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 800/1 TZ Bity, 1.6 x 8 x 25 mm


Bity na šrouby s plochou drážkou s torzní zónou proti předčasnému opotřebení. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Objednací číslo 81245.116.008
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 8
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Váha kusu (g) 4
HS kód
Model 800/1 TZ
Type Slotted Screwdriver Bit

Popis

Bity na šrouby s plochou drážkou s torzní zónou proti předčasnému opotřebení. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81245.116.008
EAN 4013288011190
UBB 425232023415
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05056240001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.