text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 800/1 BDC Bity, 1.2 x 6.5 x 25 mm


Bity na šrouby s plochou drážkou s miniaturními diamantovými částicemi na špičce bitu. Tyto částice zajišťují bezpečné uchycení v šroubu, redukují potřebný přítlak a snižují nebezpečí sesmeknutí. S torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Objednací číslo 81409.012.006
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 6.5
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Váha kusu (g) 4
HS kód
Model 800/1 BDC

Popis

Bity na šrouby s plochou drážkou s miniaturními diamantovými částicemi na špičce bitu. Tyto částice zajišťují bezpečné uchycení v šroubu, redukují potřebný přítlak a snižují nebezpečí sesmeknutí. S torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81409.012.006
EAN 4013288033963
UBB 240232993164
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05056176001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.