MyFabory Insights
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
Příslušenství
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Příslušenství
0J956150
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
Wera 7773 C Nástrčný nástroj čtyřhran, 9x12 mm, 9x12 x 1/2" x 44 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0J956150
Celková délka (mm)
Design
Čtvercové kování
Izolace
Ne
Výška
30.5
Délka (mm)
43.5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
44
Design
Čtvercové kování
Izolace
Ne
Výška
30.5
Délka (mm)
43.5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Materiál
Jiný
Velikost připojení
9x12 mm
S rukojetí
Ano
Model se žlabem
Ano
Univerzální kloub
Ne
Velikost připojení (mm)
12.7
Úhel výkyvu zpětného chodu (°)
4.7
Oboustranný
Ne
Konstrukce ráčny
Ano
Vhodné pro bity
Ne
Výsuvná rukojeť
Ne
Vhodné pro zásuvky
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Wera
HS kód
Zobrazit
Model
7773 C
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0J956150
EAN
4013288023766
UBB
500643601056
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
05078210001