text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 7400 series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.3-3.0 Nm) and Rapidaptor quick-release chuck, handle size 105 mm, 7460 x 0.3 Nm x 0.3-1.2 Nm


Objednací číslo 8D942936
Izolace Ano
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 155
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 0.3 - 1.2
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 155
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 0.3 - 1.2
Korekční proměnná konzistentní Ne
Nastavení velikosti kroku (Nm) 1.2
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ano
Se stupnicí Ne
Značka Wera

Čísla materiálu

Objednací číslo 8D942936
EAN 4013288102911
UBB 500731044789
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05074715001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.