text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3800/4 Bity z nerezové oceli, 1 x 5.5 x 89 mm


Kvalitní bity z nerezové oceli na šrouby s plochou drážkou. Nerezové nářadí Wera se vyrábí z nerezové oceli, čímž se zabraňuje přenosu nevzhledné cizí rzi. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Objednací číslo 7Q010340
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 89
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka čepele (mm) 5.5
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 5.5
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 89
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka čepele (mm) 5.5
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
HS kód
Model 3800/4

Popis

Kvalitní bity z nerezové oceli na šrouby s plochou drážkou. Nerezové nářadí Wera se vyrábí z nerezové oceli, čímž se zabraňuje přenosu nevzhledné cizí rzi. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Q010340
EAN 4013288115669
UBB 500643264608
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05071080001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.