text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 2067 Šroubováky IPR TORX PLUS® k použití v elektronice, 1 IPR x 40 mm


Kvalitní šroubovák Wera Micro pro šroubové spoje v jemné mechanice. Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování. Odpadá časově náročné přehmátnutí. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování. Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné usazení v profilu a optimální ochranu proti korozi. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a značky velikosti - pro jednoduchou a rychlou identifikaci potřebného nářadí.

Objednací číslo 0G933670
Hmotnost 10
Celková délka (mm) 140
Velikost (TX) 1
Délka čepele (mm) 44
Konstrukce rukojeti Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Hmotnost 10
Celková délka (mm) 140
Velikost (TX) 1
Délka čepele (mm) 44
Konstrukce rukojeti Jiný
S ochranou proti přetočení Ano
Značka Wera
HS kód
Model 2073
Type Torx Screwdriver

Popis

Kvalitní šroubovák Wera Micro pro šroubové spoje v jemné mechanice. Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování. Odpadá časově náročné přehmátnutí. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování. Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné usazení v profilu a optimální ochranu proti korozi. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a značky velikosti - pro jednoduchou a rychlou identifikaci potřebného nářadí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0G933670
EAN 4013288178749
UBB 500643264038
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05030160001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.