text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 168 i VDE izolovaný čtyřhranný šroubovák, # 3 x 150 mm


Šroubovák Wera VDE s vícekomponentní rukojetí Kraftform pro rychlou a šetrnou práci: Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. Barevné označení.

Objednací číslo 9I397727
Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 150
Šířka čepele (mm) 3
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 150
Šířka čepele (mm) 3
Tvar čepele Kolo
Otočný uzávěr Ne
Testováno VDE Ano
Značka Wera
HS kód
Model 168 I VDE

Popis

Šroubovák Wera VDE s vícekomponentní rukojetí Kraftform pro rychlou a šetrnou práci: Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. Barevné označení.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9I397727
EAN 4013288040909
UBB 500643282683
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05004782001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.