text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 168 i VDE izolovaný čtyřhranný šroubovák, # 2 x 200 mm


Šroubovák Wera VDE s vícekomponentní rukojetí Kraftform pro rychlou a šetrnou práci: Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. Barevné označení.

Objednací číslo 5O987428
Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 200
Šířka čepele (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 200
Šířka čepele (mm) 2
Tvar čepele Kolo
Otočný uzávěr Ne
Testováno VDE Ano
Značka Wera
HS kód
Model 168 I VDE

Popis

Šroubovák Wera VDE s vícekomponentní rukojetí Kraftform pro rychlou a šetrnou práci: Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. Barevné označení.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5O987428
EAN 4013288105493
UBB 500643282436
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05004784001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.