text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 168 i SB VDE izolovaný čtyřhranný šroubovák, # 3 x 150 mm


Šroubovák Wera VDE s vícekomponentní rukojetí Kraftform Plus pro rychlou a bezpečnou práci: tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Kusová zkouška ve vodní lázni při 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Objednací číslo 9W163497
Izolace Ano
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 150
Šířka čepele (mm) 3
Tvar čepele Kolo
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 150
Šířka čepele (mm) 3
Tvar čepele Kolo
Otočný uzávěr Ne
Testováno VDE Ano
Značka Wera
HS kód
Model 168 I SB

Popis

Šroubovák Wera VDE s vícekomponentní rukojetí Kraftform Plus pro rychlou a bezpečnou práci: tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Kusová zkouška ve vodní lázni při 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9W163497
EAN 4013288181558
UBB 500643283269
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05100026001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.